WIHA - Ruuvauskärki - VDE SL/PH1x75mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 1
Liitäntäkoko - muu
Kokonaispituus - 75 mm
Liitäntäkoko - 6 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
EAN-koodi
4010995345877
Sähkönumero
6421458
Toimittajan tuotenumero
34587
Tukkuerä
1
Koko:
1
Liitäntäkoko:
muu
Kokonaispituus:
75 mm
Liitäntäkoko:
6 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
ei
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
SlimBit-ohutkärki eristetty SL/PH1x75 mm
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.



