WIHA - Ruuvauskärki WIHA - Vakioruuvauskärki PZ3x25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - risti (X)
Koko - 3
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 25 mm
Ristikannan tyyppi - Pozidriv PZ
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995016906
Sähkönumero
6431903
Toimittajan tuotenumero
01690
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
risti (X)
Koko:
3
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
25 mm
Ristikannan tyyppi:
Pozidriv PZ
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Vakioruuvauskärki 25 mm 7012 Z PZ3x25
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.


