WIHA - Ruuvauskärki WIHA - Vakioruuvauskärki SW 6,0x25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 25 mm
Kärkikoko - 6 mm
Kärjen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995017088
Sähkönumero
6431897
Toimittajan tuotenumero
01708
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
25 mm
Kärkikoko:
6 mm
Kärjen leveys:
6 mm
Kärjen paksuus:
6 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Vakioruuvauskärki 25 mm 7013 Z SW kuusiokolo 6,0x25
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.


