WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼"x58 mm SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"

  • Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"

  • Pituus - 58 mm

  • Hylsynpidin - ei

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995078690

Sähkönumero

6451613

Toimittajan tuotenumero

07869

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:

1/4"

Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:

1/4"

Pituus:

58 mm

Hylsynpidin:

ei

Magneettinen:

kyllä

Kärjen pikakiinnitys:

ei

Magneettinen kärkipidin 1/4" 58 mm piikkipakkauksessa

Helpottaa työtäsi ja parantaa tehokkuuttasi, kun pääset käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin pitkän ja kapean rakenteen ansiosta. Piikkipakkaus.