WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼"x66 mm SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"

  • Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"

  • Pituus - 60 mm

  • Hylsynpidin - ei

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995391348

Sähkönumero

6435808

Toimittajan tuotenumero

39134

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:

1/4"

Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:

1/4"

Pituus:

60 mm

Hylsynpidin:

ei

Magneettinen:

kyllä

Kärjen pikakiinnitys:

kyllä

Magneettinen kärkipidin lukolla CentroFix SuperSlim kapea 66 mmpiikkipakkauksessa

Säästää aikaa: Ruuvauskärki lukittuu pitimeen automaattisesti.Parantaa tehokkuuttasi: Kärjenpitimen kapea rakenne takaa, että yllät syvällä oleviin ruuveihin.Ahtaissa pohjarei’issä sijaitseviin ruuveihin on usein vaikea päästä käsiksi. Mekaanisesti lukittavalla CentroFix SuperSlim -kärkipitimellä ulotut erinomaisesti myös ahtaissa kohteissa sijaitseviin ruuveihin. Jopa 30 % pienemmän ulkohalkaisijansa ansiosta sillä pääsee huomattavasti helpommin käsiksi syvällä oleviin ruuveihin kuin tavanomaisilla pikavaihtopidikkeillä. Kärkipidin on yhteensopiva kaikkien 1/4\"-kuusiokulmakannalla varustettujen ruuvauskärkien kanssa, muodot C 6,3 ja E 6,3. Ruuvauskärki lukkiutuu automaattisesti, kun se asetetaan paikalleen (SelfLock). Kun ruuvauskärjen lukitus vapautetaan ohjaushylsystä, se on valmis poistettavaksi (EasyOut). CentroFix SuperSlim -kärkipitimessä on voimakas neodyymi-magneetti ja vankka rakenne ruostumattomasta teräksestä. Käyttö: Ahtaissa olosuhteissa työskentelyyn. Ihanteellinen ruuviprofiileille (esim. TORX®), joilla on taipumusta jumiutua.