WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Sovitin 1/4-1/2x50 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/2"
Pituus - 50 mm
Hylsynpidin - ei
Magneettinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995019303
Sähkönumero
6431967
Toimittajan tuotenumero
01930
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:
1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:
1/2"
Pituus:
50 mm
Hylsynpidin:
ei
Magneettinen:
ei
Kärjen pikakiinnitys:
kyllä
Liitoskappale kiinnitysrenkaalla 7203 1/4-1/2 liitoskappale 8-A-7-9
Liitoskappale. Karkaistua terästä. Soveltuu. Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3. Kärki. 1/2\" neliömuotoinen kärki DIN 3126,ISO 1174 mukaan, tyyppi G 12.5. Käyttökohde. C 6.3 ruuvauskärjille. Lisätietoa. Vaihtoehto G 12,5 ruuvauskärjille.
Liitoskappale. Karkaistua terästä. Soveltuu. Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3. Kärki. 1/2\" neliömuotoinen kärki DIN 3126,ISO 1174 mukaan, tyyppi G 12.5. Käyttökohde. C 6.3 ruuvauskärjille. Lisätietoa. Vaihtoehto G 12,5 ruuvauskärjille.