WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Stybby-kahva ¼ 57 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
T-kahva - ei
Magneettinen - kyllä
Taipuisa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995294632
Sähkönumero
6431927
Toimittajan tuotenumero
29463
Tukkuerä
1
T-kahva:
ei
Magneettinen:
kyllä
Taipuisa:
ei
Stybby-kahva magneettisella kärjenpitimellä 281-01 SF STUBBY: 1/4kärjille
Kahva. Ergonominen ja luistamaton Wiha Stubby SoftFinish® - monikomponenttikahva. Kärjenpidin. Magneettipidin ruostumattomasta teräksestä, voimakkaalla magneetilla. Soveltuu. Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3. Käyttökohde.Työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Lisätietoa. Yhdessä Wiha kärkien kanssa voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä jäysteenpoistajana.
Kahva. Ergonominen ja luistamaton Wiha Stubby SoftFinish® - monikomponenttikahva. Kärjenpidin. Magneettipidin ruostumattomasta teräksestä, voimakkaalla magneetilla. Soveltuu. Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3. Käyttökohde.Työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Lisätietoa. Yhdessä Wiha kärkien kanssa voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä jäysteenpoistajana.