WIHA - Ruuvauskärkitarvike - VDE ruuvauskahva slimVario

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - muu
Varren pituus - 50 mm
Kokonaispituus - 160 mm
T-kahva - ei
Magneettinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995345778
Sähkönumero
6421401
Toimittajan tuotenumero
34577
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
muu
Varren pituus:
50 mm
Kokonaispituus:
160 mm
T-kahva:
ei
Magneettinen:
ei
Liitäntäkoko:
6 mm
Taipuisa:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
for interchangeable 1000V bits
Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. Käyttö: Kompakti ruuvimeisseli yhdessä slimBits-kärkien kanssa.
Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. Käyttö: Kompakti ruuvimeisseli yhdessä slimBits-kärkien kanssa.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


