WIHA - Ruuvauskärkitarvike - ¼x60 mm SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"

  • Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"

  • Pituus - 60 mm

  • Hylsynpidin - ei

  • Magneettinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995419226

Sähkönumero

6435791

Toimittajan tuotenumero

41922

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:

1/4"

Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:

1/4"

Pituus:

60 mm

Hylsynpidin:

ei

Magneettinen:

ei

Kärjen pikakiinnitys:

kyllä

Magneettinen kärkipidin 1/4"x60 mm piikkipakkauksessa

Laskee kustannuksiasi: Pidikkeen voimakas magneetti estää kärkien putoamisen. Parantaa tehokkuuttasi: Kärkeen välittyvä magneettivoima pitää tukevasti kiinni normaalin pituisista ruuveista. Kestävä ja pitkäikäinen kärkipidin vakuuttaa erityisen voimakkailla magneeteillaan. Kärjet eivät enää häviä, mikä säästää hankintakustannuksia. Lisäksi magneettivoima vaikuttaa kärjen läpi ja pitää normaalin pituiset ruuvit paikoillaan. Kärkipitimen kapea rakenne helpottaa syvällä oleviin ruuveihin käsiksi pääsemistä. Lisäksi magneettinen pidike mahdollistaa myös vaivattoman ja nopean kärjenvaihdon yhdellä kädellä.