WIHA - Ruuvinväännin (akku) - PocketDrive ¼-akkumeisseli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.7 V
Akun kapasiteetti - 2 Ah
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde - 0...280 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien - 0.329 kg
Max. vääntömomentti - 5 Nm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995457914
Sähkönumero
6451837
Toimittajan tuotenumero
45791
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.7 V
Akun kapasiteetti:
2 Ah
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde:
0...280 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien:
0.329 kg
Max. vääntömomentti:
5 Nm
Kipsilevyruuvinväännin:
ei
Mukana tulevien akkujen määrä:
1
Latauslaite:
ei
Momenttiasetus:
1...5 Nm
Soveltuu ruuvimakasiineille:
ei
Pituus:
175 mm
Leveys:
42 mm
Korkeus:
42 mm


