WIHA - Ruuvitaltta - HEX 3x60 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Terän pituus - 60 mm
Kokonaispituus - 160 mm
Eristetty - ei
Kädensijan materiaali - muovi
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PicoFinish
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995424268
Sähkönumero
6451691
Toimittajan tuotenumero
42426
Tukkuerä
1
Terän pituus:
60 mm
Kokonaispituus:
160 mm
Eristetty:
ei
Kädensijan materiaali:
muovi
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Pallopäinen:
ei
Kiertyvä pää:
kyllä
Tarkkuusruuvimeisseli PicoFinish HEX 3x60 mm
Helpottaa käsittelyä: Erityisen pitkä kahvan pää optimaalisen ohjaukseen. Parantaa tehokkuuttasi: Ruuvimeisselin kädensijan koko takaa optimaalisen tarkkuuden ja hallinnan välisen tasapainonParantaa tarkkuuttasi: Kapea Softgrip-kahva tarkkaan työskentelyyn. Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat ihanteellisesti hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin töihin sekä harrastus- ja pienoismallirakentamiseen. Wiha PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. Oikea meisseli on helppo valita, koska kahvan päähän on painettu selkeät profiilisymbolit. Käyttö: Ihanteellinen hienomekaniikan, pienoismallirakentamisen ja askartelun tarkkuutta vaativiin ruuvauksiin.
Helpottaa käsittelyä: Erityisen pitkä kahvan pää optimaalisen ohjaukseen. Parantaa tehokkuuttasi: Ruuvimeisselin kädensijan koko takaa optimaalisen tarkkuuden ja hallinnan välisen tasapainonParantaa tarkkuuttasi: Kapea Softgrip-kahva tarkkaan työskentelyyn. Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat ihanteellisesti hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin töihin sekä harrastus- ja pienoismallirakentamiseen. Wiha PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. Oikea meisseli on helppo valita, koska kahvan päähän on painettu selkeät profiilisymbolit. Käyttö: Ihanteellinen hienomekaniikan, pienoismallirakentamisen ja askartelun tarkkuutta vaativiin ruuvauksiin.