WIHA - Ruuvitaltta - PH0x50 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Koko - 0
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 50 mm
Kokonaispituus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PicoFinish
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995424015
Sähkönumero
6451689
Toimittajan tuotenumero
42401
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Koko:
0
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
50 mm
Kokonaispituus:
150 mm
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
kyllä
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Kädensijan materiaali:
muovi
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Pyörimisenesto:
ei
Kiertyvä pää:
kyllä
Lyöntisuojalla:
ei
Terän pinnan suojaus:
kromattu
Läpikaralla:
ei
Paino:
19 g
Helpottaa käsittelyä: Erityisen pitkä kahvan pää optimaalisen ohjaukseen. Parantaa tehokkuuttasi: Ruuvimeisselin kädensijan koko takaa optimaalisen tarkkuuden ja hallinnan välisen tasapainonParantaa tarkkuuttasi: Kapea Softgrip-kahva tarkkaan työskentelyyn. Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat ihanteellisesti hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin töihin sekä harrastus- ja pienoismallirakentamiseen. Wiha PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. Oikea meisseli on helppo valita, koska kahvan päähän on painettu selkeät profiilisymbolit. Käyttö: Ihanteellinen hienomekaniikan, pienoismallirakentamisen ja askartelun tarkkuutta vaativiin ruuvauksiin.