WIHA - Ruuvitaltta - T10x80 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (TX) - 10
Terän pituus - 80 mm
Kokonaispituus - 191 mm
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995012908
Sähkönumero
6451682
Toimittajan tuotenumero
01290
Tukkuerä
1
Koko (TX):
10
Terän pituus:
80 mm
Kokonaispituus:
191 mm
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Terän pinnan suojaus:
kromattu
Läpikaralla:
ei
Paino:
54 g
Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Käyttö: Soveltuu erityisen hyvin kuiviin käyttökohteisiin.



