WIHA - Ruuvitaltta - T15x80 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (TX) - 15
Terän pituus - 80 mm
Kokonaispituus - 191 mm
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995012915
Sähkönumero
6431871
Toimittajan tuotenumero
01291
Tukkuerä
1
Koko (TX):
15
Terän pituus:
80 mm
Kokonaispituus:
191 mm
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
ei
Kärjen halkaisija:
4 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
kromi-vanadium
Terän pinnan suojaus:
kromattu
Paino:
54 g
Suojaa terveyttäsi. Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa.


