WIHA - Ruuvitaltta - Ura 4x100 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 4 mm
Kärjen paksuus - 0.8 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 211 mm
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995006921
Sähkönumero
6435904
Toimittajan tuotenumero
00692
Tukkuerä
1
Kärjen leveys:
4 mm
Kärjen paksuus:
0.8 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
211 mm
Eristetty:
ei
Terän pituus:
100 mm
Kärjen halkaisija:
4 mm
Koko:
muu
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kärkikoko (neliö):
0 mm
Kärkikoko (kuusiokolo):
0 mm
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Kaareva terä:
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
kromi-vanadium
Terän pinnan suojaus:
sinistetty
Paino:
54 g
Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa.Käyttö: Soveltuu erityisen hyvin kuiviin käyttökohteisiin.