WIHA - Ruuvitaltta - VDE 6,5x150 (ei-slim)

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Terän pituus:

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 6.5 mm

  • Kärjen paksuus - 1.2 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 268 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995008291

Sähkönumero

6431839

Toimittajan tuotenumero

00829

Tukkuerä

1

Kärjen leveys:

6.5 mm

Kärjen paksuus:

1.2 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

268 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

150 mm

Koko:

muu

Tarkkuusmalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kärkikoko (neliö):

0 mm

Kärkikoko (kuusiokolo):

0 mm

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Kaareva terä:

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Terän materiaali:

kromi-vanadium

Terän pinnan suojaus:

sinistetty

Paino:

101 g

SoftFinish®-ruuvimeisseli (ei slimFix) jännitetyöhön 320N SF suoraura 6,5x150

Suojaa terveyttäsi. Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900:2012 mukaan.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan