WIHA - Ruuvitaltta - VDE HEX 4x75 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 4 mm
Terän pituus - 75 mm
Kokonaispituus - 186 mm
Eristetty - kyllä
Kädensijan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ei-slimFix
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995303631
Sähkönumero
6431931
Toimittajan tuotenumero
30363
Tukkuerä
1
Avaimen leukaväli:
4 mm
Terän pituus:
75 mm
Kokonaispituus:
186 mm
Eristetty:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muovi
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
SoftFinish®-kahvainen kuusiokolomeisseli (ei slimFix) jännitetyöhön 323NSF kuusiokolo 4,0x75
Suojaa terveyttäsi. Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900:2012 mukaan.
Suojaa terveyttäsi. Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900:2012 mukaan.