WIHA - Ruuvitaltta - VDE PH1x80 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PHTärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Koko - 1
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 80 mm
Kokonaispituus - 191 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995353933
Sähkönumero
6421423
Toimittajan tuotenumero
10136
Tukkuerä
10
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Koko:
1
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
80 mm
Kokonaispituus:
191 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kärkikoko (neliö):
0 mm
Kärkikoko (kuusiokolo):
0 mm
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


