WIHA - Ruuvitaltta - VDE SL/PZ1x80 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ (plus/miinus)Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ (plus/miinus)
Koko - 1
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 80 mm
Kokonaispituus - 191 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995363291
Sähkönumero
6421436
Toimittajan tuotenumero
36329
Tukkuerä
10
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ (plus/miinus)
Koko:
1
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
80 mm
Kokonaispituus:
191 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Kädensijan materiaali:
muovi
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän pinnan suojaus:
sinistetty
Läpikaralla:
ei
Paino:
57 g
Parantaa turvallisuuttasi: Täysin eristetyillä Wiha slim -terillä pääset ongelmitta käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: DIN ISO 8764-PH. Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. Käyttö: Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


