WIHA - Ruuvitaltta - VDE T15x100 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (TX) - 15
Terän pituus - 100 mm
Kokonaispituus - 211 mm
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995365370
Sähkönumero
6421428
Toimittajan tuotenumero
10117
Tukkuerä
10
Koko (TX):
15
Terän pituus:
100 mm
Kokonaispituus:
211 mm
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Terän pinnan suojaus:
sinistetty
Läpikaralla:
ei
Paino:
53 g
Parantaa turvallisuuttasi: Täysin eristetyillä Wiha slim -terillä pääset ongelmitta käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: DIN ISO 8764-PH. Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. Käyttö: Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.



