Etusivu

WIHA - Ruuvitaltta - VDE T25x125 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (TX):

25

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (TX) - 25

  • Terän pituus - 125 mm

  • Kokonaispituus - 243 mm

  • Reiällinen kahva - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995365394

Sähkönumero

6421430

Toimittajan tuotenumero

36539

Tukkuerä

10

Koko (TX):

25

Terän pituus:

125 mm

Kokonaispituus:

243 mm

Reiällinen kahva:

ei

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Karatyyppi:

pyöreä

Pyörimisenesto:

kyllä

Kiertyvä pää:

ei

Terän materiaali:

kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

Terän pinnan suojaus:

sinistetty

Läpikaralla:

ei

Paino:

83 g

Torx-ruuvimeisseli jännitetyöhön

Parantaa turvallisuuttasi: Täysin eristetyillä Wiha slim -terillä pääset ongelmitta käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: DIN ISO 8764-PH. Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. Käyttö: Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.