WIHA - Ruuvitaltta - VDE ura 3,5x100 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 3.5 mm
Kärjen paksuus - 0.6 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 204 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995354466
Sähkönumero
6421418
Toimittajan tuotenumero
35446
Tukkuerä
10
Kärjen leveys:
3.5 mm
Kärjen paksuus:
0.6 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
204 mm
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
100 mm
Koko:
muu
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kärkikoko (neliö):
0 mm
Kärkikoko (kuusiokolo):
0 mm
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Kaareva terä:
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.