WIHA - Ruuvitaltta - VDE ura 3x65 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 3 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 167 mm
Eristetty - kyllä
Terän pituus - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PicoFinish
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995423773
Sähkönumero
6435952
Toimittajan tuotenumero
42377
Tukkuerä
10
Kärjen leveys:
3 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
167 mm
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
65 mm
Kärjen halkaisija:
3 mm
Koko:
muu
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
muu
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kärkikoko (neliö):
0 mm
Kärkikoko (kuusiokolo):
0 mm
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Kaareva terä:
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Kiertyvä pää:
kyllä
Terän materiaali:
kromi-vanadium
Terän pinnan suojaus:
sinistetty
Paino:
17 g
Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat ihanteellisesti sähkö- ja hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin töihin sekä harrastus- ja pienoismallirakentamiseen. Wiha PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. Oikea meisseli on helppo valita, koska kahvan päähän on painettu selkeät profiilisymbolit. Eristetyt työkalut on testattu testattu yksitellen ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Valmistettu IEC 60900 -standardin mukaan. Valmistettu kromi-vanadium-molybdeeniteräksestä, mustattu, eristetty. Ihanteellinen sähköasennusten ja jännitteisten osien tarkkuutta vaativiin ruuvauksiin.