WIHA - Ruuvitalttasarja - Ruuvitalttasrj MIX 7-os.SB PF

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 2

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 4

  • Työkalujen kokonaismäärä - 6

  • Terän materiaali - kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

  • Kädensijan materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995429904

Sähkönumero

6451688

Toimittajan tuotenumero

42990

Tukkuerä

1

Ruuvitalttojen määrä PH:

2

Ruuvitalttojen määrä ura:

4

Työkalujen kokonaismäärä:

6

Terän materiaali:

kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kiertyvä pää:

kyllä

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Pakkaustyyppi:

pahvilaatikko

Tarkkuusruuvimeisselisarja PicoFinish 6 talttaa: ura 1,5x40 / 2,0x40 /2,5x50 / 3,0x50 / PH00x40 / PH0x50 mm+ teline piikkipakkauksessa



Helpottaa työtäsi: Säilytysteline voidaan kiinnittää seinään tai hyllyyn. Helpottaa käsittelyä: Erityisen pitkä kahvan pää optimaalisen ohjaukseen. Parantaa tehokkuuttasi: Ruuvimeisselin kädensijan koko takaa optimaalisen tarkkuuden ja hallinnan välisen tasapainonParantaa tarkkuuttasi: Kapea Softgrip-kahva tarkkaan työskentelyyn. Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat ihanteellisesti hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin töihin sekä harrastus- ja pienoismallirakentamiseen. Wiha PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. Oikea meisseli on helppo valita, koska kahvan päähän on painettu selkeät profiilisymbolit. Sarjassa on 6 PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisseliä ja säilytysteline. Käyttö: Ihanteellinen hienomekaniikan, pienoismallirakentamisen ja askartelun tarkkuutta vaativiin ruuvauksiin. 1 x Hienoruuvimeisseli PicoFinish® Phillips (42401) PH0 x 50 mm 1 x Hienoruuvimeisseli PicoFinish® Phillips (42402) PH00 1 x Hienoruuvimeisseli PicoFinish® ura (42384) 1,5 mm x 40 mm 1 x Hienoruuvimeisseli PicoFinish® ura (42388) 2,0 mm x 40 mm 1 x Hienoruuvimeisseli PicoFinish® ura (42391) 1 x Hienoruuvimeisseli PicoFinish® ura (42394) 3,0 mm x 50 mm

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan