WIHA - Ruuvitalttasarja - Ruuvitalttasrj TORXH VDE6os SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 0

  • Ruuvitalttojen määrä PZ - 0

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 0

  • Ruuvitalttojen määrä Torx - 6

  • Työkalujen kokonaismäärä - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995412456

Sähkönumero

6431735

Toimittajan tuotenumero

41245

Tukkuerä

1

Ruuvitalttojen määrä PH:

0

Ruuvitalttojen määrä PZ:

0

Ruuvitalttojen määrä ura:

0

Ruuvitalttojen määrä Torx:

6

Työkalujen kokonaismäärä:

6

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muovipussi

SoftFinish slimFix -ruuvimeisselisarja TORX keskireiällä 6-osainen:T10Hx100/T15Hx100/T20Hx100/T25Hx125/T30Hx125/T40Hx150 mm piikkipakkauksessa

Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan