WIHA - Ruuvitalttasarja - Sarja VDE PH 7os (ei-slim)

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 2

  • Ruuvitalttojen määrä PZ - 0

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 5

  • Ruuvitalttojen määrä Torx - 0

  • Työkalujen kokonaismäärä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995008345

Sähkönumero

6431831

Toimittajan tuotenumero

00834

Tukkuerä

1

Ruuvitalttojen määrä PH:

2

Ruuvitalttojen määrä PZ:

0

Ruuvitalttojen määrä ura:

5

Ruuvitalttojen määrä Torx:

0

Työkalujen kokonaismäärä:

7

Kiertyvä pää:

ei

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muovipussi

SoftFinish®-ruuvimeisselisarja (ei slimFix) jännitetyöhön 320N SF K77-osainen: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / PH1 x 80 / PH2x 100 / 110-250 V jännitteenkoetin



Suojaa terveyttäsi. Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900:2012 mukaan.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan