WIHA - Ruuvitalttasarja - VDE PH 6-osaa SlimFix

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 4
Ruuvitalttojen määrä Torx - 0
Työkalujen kokonaismäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995353896
Sähkönumero
6421443
Toimittajan tuotenumero
35389
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
4
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Työkalujen kokonaismäärä:
6
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muovipussi
Ruuvimeisselisarja sisältää:3.5x100/4x100/5.5x125/6.5x150/PH1x80/PH2x100
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


