WIHA - Ruuvitalttasarja - VDE Torx 6-osaa SlimFix

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Ruuvitalttojen määrä Torx - 6
Työkalujen kokonaismäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995365585
Sähkönumero
6421446
Toimittajan tuotenumero
36558
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
6
Työkalujen kokonaismäärä:
6
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muovipussi
Ruuvimeisselisarja sisältää 6 kpl Torx-ruuvimeisseliä (T8x60, T9x60,T10x100, T15x100, T20x100, T25x125)
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


