WIHA - Sähköasennustesteri - Asennustesteri+salkku+Sparkify

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Vikavirtasuojatesti - kyllä

  • Näyttötapa - graafinen

  • Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

  • Vuotovirranmittaus adapterilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995472160

Sähkönumero

6721420

Toimittajan tuotenumero

47216

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Vikavirtasuojatesti:

kyllä

Näyttötapa:

graafinen

Vikavirtatestauksen aaltomuoto:

vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

Vuotovirranmittaus adapterilla:

ei

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Eristysvastusmittaus nouseva:

ei

Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:

kyllä

Ylijännitesuojauksen testaus:

ei

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Pienvastusarvomittaus nouseva:

ei

Maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Maadoitussilmukkavastusmittaus:

kyllä

Erityinen maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:

kyllä

Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:

kyllä

Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:

kyllä

Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:

kyllä

Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:

kyllä

Vikavirta-analyysitoiminnolla:

kyllä

PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:

ei

IMD ja RCM -testit:

ei

Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:

kyllä

Vaihejärjestyksen osoitus:

kyllä

Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Tulostinliitäntä:

ei

Sisältää tulostimen:

ei

Testilaitteen kauko-ohjain:

kyllä

Asennustesteri Wiha MFT-one kovassa salkussa. NFC-siru mahdollistaa täysin integroidun raportointiratkaisun ilmaisella Sparkify-kännykkäsovelluksella. Sisältää mm. testijohdot, mittapään testinapilla ja TYPE 2-mittausadapterin.

Wiha-asennustesteri on varustettu NFC-sirulla, mikä mahdollistaa täysin integroidun raportointiratkaisun. Dokumentointi onnistuu NFC-sirun ja maksuttoman Sparkify-sovelluksen avulla – suoraan työmaalta: säästää aikaa ja vähentää virheitä, kaikki raportit yhdessä paikassa, ammattimainen ja luotettava dokumentointi asiakkaalle. Ominaisuudet: Auto-Testsequence-toiminto ja NFC-siirto monitoimitesteristä Sparkify-sovellukseen, maksuton dokumentointialusta, tiedot tallentuvat ensin puhelimeen ja synkronoituvat automaattisesti verkkoyhteyden muodostuessa, web-käyttöliittymä toimistolle, GDPR-yhteensopiva. Asennustesteri toimitetaan kovassa salkussa, jonka foam-sisus ja kannen taskut tarjoavat paikat tarvikkeille. Mukana tulevat tarvikkeet: mittapää testinapilla, 3 kpl mittausjohtoja, varasulakkeet, puristimet, Schuko-mittajohto, kaulahihna MOLLE-kiinnitysjärjestelmällä ja puhelintaskulla, VDE PocketMax -makasiinimeisseli sekä sähköauton latausaseman TYPE 2 -mittausadapteri.