WIHA - Sähköasennustesteri - Vaihetesteri 100-700 V AC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - LED
3-vaihevirran ilmaisin - kyllä
Jännite - 100...700 V
Kosketukseton pyörimisen tunnistus - ei
Moottorin kiertosuunnan testaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452216
Sähkönumero
6721418
Toimittajan tuotenumero
45221
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
LED
3-vaihevirran ilmaisin:
kyllä
Jännite:
100...700 V
Kosketukseton pyörimisen tunnistus:
ei
Moottorin kiertosuunnan testaus:
kyllä
Kiertosuunta,- vaihetesteri 100 - 700 V AC, CAT IV 600 V.
Kiertosuunnan määritys 3-vaiheisessa sähkönsyötössä, sähköliitäntöjen testaus? Tämä sujuu vaivatta Wihan kiertosuuntamittarilla, johon on integroitu vaihenäyttö. Sekä kiertosuunta että jännitteiset vaiheet osoitetaan LED-näytön avulla luotettavasti. Toimitukseen sisältyvällä mittapäillä liitäntä voidaan tehdä helposti esim. moottorin liitintauluun. Mukana toimitettujen mittapäiden kanssa Wihan kiertosuunnan osoitin on erittäin monipuolinen testaamisessa. Kiertosuunnan osoitin toimii verkkojännitteellä. Mittausluokkien CAT III maks 1000 V ja CAT IV maks. 600 V kiertosuunnan osoitin on turvallinen. Standardien IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61577-7; IEC/EN 611010-031 mukainen laite. Toiminnot: kiertosuuntatesteri LED-näytöllä, mukana mittauspäät. Mitat 93x78x31 mm. IP-luokka: IP40.
Kiertosuunnan määritys 3-vaiheisessa sähkönsyötössä, sähköliitäntöjen testaus? Tämä sujuu vaivatta Wihan kiertosuuntamittarilla, johon on integroitu vaihenäyttö. Sekä kiertosuunta että jännitteiset vaiheet osoitetaan LED-näytön avulla luotettavasti. Toimitukseen sisältyvällä mittapäillä liitäntä voidaan tehdä helposti esim. moottorin liitintauluun. Mukana toimitettujen mittapäiden kanssa Wihan kiertosuunnan osoitin on erittäin monipuolinen testaamisessa. Kiertosuunnan osoitin toimii verkkojännitteellä. Mittausluokkien CAT III maks 1000 V ja CAT IV maks. 600 V kiertosuunnan osoitin on turvallinen. Standardien IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61577-7; IEC/EN 611010-031 mukainen laite. Toiminnot: kiertosuuntatesteri LED-näytöllä, mukana mittauspäät. Mitat 93x78x31 mm. IP-luokka: IP40.