WIHA - Säilytyslaatikko - Ohutkärkikotelo 1-os.

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muovipinnoitettu

  • Lukolla - kyllä

  • Väri - musta

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431631

Sähkönumero

6432273

Toimittajan tuotenumero

43163

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Lukolla:

kyllä

Väri:

musta

Läpinäkyvä:

ei

Wiha SlimBit-ohutkärkisarja kotelo tyhjä

Helpottaa käsittelyä: Kompaktissa slimBit-kotelossa profiilit ovat optimaalisesti näkyvissä ja niihin pääsee helposti käsiksi. slimBit-kotelo on täydellinen ratkaisu kuuden slimBit-kärjen siistiin ja helposti käytettävään säilytykseen. Kätevässä kärkikotelossa ruuviprofiilit ovat optimaalisesti näkyvissä.Käyttö: Soveltuu Wiha slimBit -ohutkärkien säilytykseen. Ihanteellinen liikkuvaan käyttöön.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan