WIHA - Sakset - Sähkötöihin 1-5 mm² SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sähköasentajan sakset
Terä - hammastettu
Vaijerileikkurilla - ei
Terän pituus - 50 mm
Suunta - molemminpuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995419233
Sähkönumero
6431759
Toimittajan tuotenumero
41923
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
sähköasentajan sakset
Terä:
hammastettu
Vaijerileikkurilla:
ei
Terän pituus:
50 mm
Suunta:
molemminpuolinen
Pituus:
160 mm
Kädensijan materiaali:
muovi
Sähköasentajan sakset katkaisuun, kuorintaan, eristeen poistoon japuristusliitoksiin 160 mm,
Wiha sähkömiehen saksilla leikkaat maks. 50 mm² asti ja puristat holkit 1-5 mm². Mukana turvallinen vyökotelo.
Wiha sähkömiehen saksilla leikkaat maks. 50 mm² asti ja puristat holkit 1-5 mm². Mukana turvallinen vyökotelo.