WIHA - Siirtoleukapihdit - Putkipihdit Indus. 180 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 180 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Maksimiaukeama - 30 mm
Nivelen tyyppi - läpipistetty nivel
Kädensijan grippi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Industrial
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995360405
Sähkönumero
6431852
Toimittajan tuotenumero
36040
Tukkuerä
1
Pituus:
180 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Maksimiaukeama:
30 mm
Nivelen tyyppi:
läpipistetty nivel
Kädensijan grippi:
muu
Asetusten määrä:
7
Eristetty:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Pinnan suojaus:
sinistetty
Puristussuojalla:
ei
Antimagneettinen:
ei
Paino:
175 g
Standardi. DIN ISO 8976. Pihdinpää. Kapea pihdinpää ulottuu vaikeapääsyisiin paikkoihin. Muotoilu. Tarkka, laatikkonivelrakenneon soveltuu hyvin materiaalien tarttumiseen. Nopea ja vaivaton säätö painonapilla. Tartuntaleuat erittäin kestävät induktiivisen karkaisukäsittelyn ansiosta. Materiaali. Korkealaatuisesta, lämpökäsitellystä kromi-vanadiini-molybdeeni teräksestä.Käyttökohde. Putkien ja kulmikkaiden profiilien kuten kuusiomuttereiden pitämiseen ja tarttumiseen asennustöissä.