WIHA - Siirtoleukapihdit - Putkipihdit QuickFix 250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Maksimiaukeama - 40 mm
Nivelen tyyppi - läpipistetty nivel
Kädensijan grippi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995390914
Sähkönumero
6431854
Toimittajan tuotenumero
39091
Tukkuerä
1
Pituus:
250 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Maksimiaukeama:
40 mm
Nivelen tyyppi:
läpipistetty nivel
Kädensijan grippi:
muu
Asetusten määrä:
7
Eristetty:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Pinnan suojaus:
sinistetty
Puristussuojalla:
ei
Antimagneettinen:
ei
Paino:
360 g
Helpottaa käsittelyä. Itsesäätyvä, porrasteisesti asettuva, läpimenevällä nivelellä varustettu pihti. Säästää aikaa. Leukojen tarvittava aukeaman leveys nopeasti erityisesti jatkuvasti vaihtelevissa käyttötilanteissa. Standardi. DIN ISO 8976.



