WIHA - Sivuleikkurit - BiCut Industrial 200 mm SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - voimasivuleikkuri
Pituus - 200 mm
Eristetty - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Kahvan pinnoite - muovipäällysteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Industrial
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995389826
Sähkönumero
6451670
Toimittajan tuotenumero
38982
Tukkuerä
1
Muoto:
voimasivuleikkuri
Pituus:
200 mm
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Kuorintatoiminnolla:
ei
ESD-testattu:
ei
Z 18 0 02 Voimasivuleikkurit BiCut Industrial DynamicJoint-nivelellä,kaksoissaranoitu 200 mm piikkipakkauksessa
Suojaa terveyttäsi: Ranteisiin kohdistuva kuormitus pienenee, koska tarvitset vähemmän voimaa. Parantaa tehokkuuttasi: Kahdet pihdit yhdessä – 200 % voimaa napin painalluksella, koska tahansa tarvitsetkin. Standardit: DIN ISO 5749:n mukaisesti. Käyttö: Erilaisten materiaalien leikkaukseen, pehmeistä äärimmäisen koviin, esimerkiksi kaapeleiden, naulojen, pulttien, vaijereiden, jousiteräslangan, ketjujen jne.
Suojaa terveyttäsi: Ranteisiin kohdistuva kuormitus pienenee, koska tarvitset vähemmän voimaa. Parantaa tehokkuuttasi: Kahdet pihdit yhdessä – 200 % voimaa napin painalluksella, koska tahansa tarvitsetkin. Standardit: DIN ISO 5749:n mukaisesti. Käyttö: Erilaisten materiaalien leikkaukseen, pehmeistä äärimmäisen koviin, esimerkiksi kaapeleiden, naulojen, pulttien, vaijereiden, jousiteräslangan, ketjujen jne.