WIHA - T-avain - Hylsyavain T-kahva 3/8 VDE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 3/8"
Nivelellä - ei
Eristetty - kyllä
Pituus - 200 mm
Soveltuu hylsyille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995430627
Sähkönumero
6432209
Toimittajan tuotenumero
43062
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
3/8"
Nivelellä:
ei
Eristetty:
kyllä
Pituus:
200 mm
Soveltuu hylsyille:
kyllä
Soveltuu ruuvauskärjille:
ei
Suunnanvaihto:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kahvalla:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
Antimagneettinen:
ei
Teräsrakenneräikkä:
ei
Vääntökahva:
kyllä
Hylsyn lukitus:
kyllä
Integroitu lukituksen vapautus:
ei
Materiaali:
teräs
Paino:
360 g
Sähköasennuksissa on tärkeää käyttää eristettyjä työkaluja. Wihan eristetyn T-kahva-avaimen kuulakiinnitysjärjestelmään vaihdat hylsyt nopeasti ja vaivattomasti Ulotut myös syvällä oleviin ruuveihin. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen standardin IEC 60900 mukaisesti 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.