WIHA - Tarkkuuspihdit - Elek. kuorintapihdit AWG 26-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 165 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Eristetty - ei
Vaijerileikkurilla - kyllä
Säädettävä kuorinta-alue - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995334727
Sähkönumero
6431895
Toimittajan tuotenumero
33472
Tukkuerä
1
Pituus:
165 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Eristetty:
ei
Vaijerileikkurilla:
kyllä
Säädettävä kuorinta-alue:
ei
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
ei
Spiraalileikkaus:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Pinnan suojaus:
sinistetty
ESD-testattu:
ei
Puristussuojalla:
ei
Paino:
105 g
Pihdinpää. Leveä, pitkä pihdinpää, hammastettu. Saksiterät ja kuorinta-asemat. Muotoilu. Kuorintakoot: 0,4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16. Avausjousella ja lukitusmekanismilla. Materiaali. Valmistettu C 70 erikoisteräksestä. Käyttökohde. Johdinten tarttumiseen, leikkaamiseen ja kuorintaan.


