WIHA - Tarkkuuspihdit - Elekt.kuorintapihdit AWG 20-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 165 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Eristetty - ei
Vaijerileikkurilla - kyllä
Säädettävä kuorinta-alue - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995334710
Sähkönumero
6431894
Toimittajan tuotenumero
33471
Tukkuerä
1
Pituus:
165 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Eristetty:
ei
Vaijerileikkurilla:
kyllä
Säädettävä kuorinta-alue:
ei
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
ei
Spiraalileikkaus:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Pinnan suojaus:
sinistetty
ESD-testattu:
ei
Puristussuojalla:
ei
Paino:
150 g
Pihdinpää. Leveä, pitkä pihdinpää, hammastettu. Saksiterät ja kuorinta-asemat. Muotoilu. Kuorintakoot: 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.6 mm, AWG 20 18 16 14 12 10. Avausjousella ja lukitusmekanismilla. Materiaali. Valmistettu C 70 erikoisteräksestä. Käyttökohde. Johdinten tarttumiseen, leikkaamiseen ja kuorintaan.


