WIHA - Torx-avain - Taskuavainsarja iso TORX 8-os

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Eristetty - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995230470

Sähkönumero

6431959

Toimittajan tuotenumero

23047

Tukkuerä

1

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

PocketStar® TORX® -taskuavainsarja 363 PocketStar iso 8-osainen: T9 /T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40



Helpottaa työtäsi. Avainsarjan kahvan avulla lisää voimaa tai nopeutta vääntämiseen. Säästää aikaa. Tarvittava kuusiokoloavainyksitellen ja helposti käyttöön. Parantaa tehokkuuttasi. Yleisimmät kuusiokoloavaimet yhdessä työkalussa.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan