WIHA - Torx-avain - TORX-avainsrj ProStar 13-os SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995248529

Sähkönumero

6451708

Toimittajan tuotenumero

24852

Tukkuerä

1

Kuusiokoloavainsarja ProStar-pidikkeessä TORX 13 avainta mustattu(T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 /T25/T27/T30/T40/T50) 366Z ProStar-pidikkeessä ja piikkipakkauksessa.

Käyttö: Kaikkiin TORX®-ruuvaustehtäviin. Ylimääräinen: 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24313) T5 x 72 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24314) T6 x 80 mm, 15 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24315) T7 x 88 mm, 18 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24316) T8 x 101 mm, 20 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24317) T9 x 111 mm, 21 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24318) T10 x 121 mm, 23 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24319) T15 x 136 mm, 27 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24320) T20 x 148 mm, 29 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24321) T25 x 163 mm, 33 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24322) T27 x 176 mm, 36 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24323) T30 x 191 mm, 38 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24324) T40 x 210 mm 1 x Kuusiokoloavain TORX® sinistetty (24325) T50 x 232 mm, 49 mm