WIHA - Työkalulaukku - SpeedE-vyölaukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - tekstiili
Lokeroiden lukumäärä - 5
Korkeus - 150 mm
Pyörillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995443672
Sähkönumero
6432372
Toimittajan tuotenumero
44367
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
tekstiili
Lokeroiden lukumäärä:
5
Korkeus:
150 mm
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
50 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
30 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Helpottaa työtäsi: Kotelo speedE akkumeisselille ja 4 slimBit-kärjelle. Taskun pohjassa oleva aukko mahdollistaa sähköruuvimeisselin säilyttämisen terän ollessa paikallaan. Helpottaa käsittelyä: Helppo kiinnittää työhousuihin klipsipidikkeen avulla.


