WIHA - Työkalulaukku - Työkalusrj L sähköasent. 46-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995473129
Sähkönumero
6451866
Toimittajan tuotenumero
47312
Tukkuerä
1
Työkalusarja sähköasentajalle tai alan opiskelijalle muovisalkussa L: 46-osainen pihti-, meisseli- ja mittaustyökalusarja.
Liikkuvassa työssä ei ole helppoa kuljettaa kaikkia tarvittavia työkaluja samalla kun pidät järjestystä. Sähköasentajan L-salkussa pysyvät tarvittavat työkalut järjestyksessä. Salkkuun on pakattu korkealaatuisia käsityökaluja, joista suurin osa on VDE-sertifioitu ja hyväksytty jännitetyöhön 1000 volttiin asti. Salkussa on runsaasti lisätilaa tarvikkeille ja muille työkaluille: 28 lenkkiä / lokeroa. Polypropeenisalkku takaa kestävyyden ja se voidaan lukita riippulukoilla (ei sisälly toimitukseen) kannen lenkeistä. Ergonominen kaksikomponenttinen kahva takaa mukavan kantokokemuksen. Salkku voidaan ottaa mukaan myös lentokoneeseen. Kannessa on ilmanpaineen vapautusventtiili. Suojaluokkaan IP 67 sertifioitu Wiha-työkalulaukku on pöly- ja vedenpitävä. Salkun tilavuus on 20 l, ja siihen voidaan pakata työkaluja 14 kg:oon saakka.
Liikkuvassa työssä ei ole helppoa kuljettaa kaikkia tarvittavia työkaluja samalla kun pidät järjestystä. Sähköasentajan L-salkussa pysyvät tarvittavat työkalut järjestyksessä. Salkkuun on pakattu korkealaatuisia käsityökaluja, joista suurin osa on VDE-sertifioitu ja hyväksytty jännitetyöhön 1000 volttiin asti. Salkussa on runsaasti lisätilaa tarvikkeille ja muille työkaluille: 28 lenkkiä / lokeroa. Polypropeenisalkku takaa kestävyyden ja se voidaan lukita riippulukoilla (ei sisälly toimitukseen) kannen lenkeistä. Ergonominen kaksikomponenttinen kahva takaa mukavan kantokokemuksen. Salkku voidaan ottaa mukaan myös lentokoneeseen. Kannessa on ilmanpaineen vapautusventtiili. Suojaluokkaan IP 67 sertifioitu Wiha-työkalulaukku on pöly- ja vedenpitävä. Salkun tilavuus on 20 l, ja siihen voidaan pakata työkaluja 14 kg:oon saakka.


