WIHA - Työkalulaukku - Työkalusrj mekaanikko 36-os.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 36
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä ura - 4
Pihtien määrä - 3
Sähköasentajan työkalusarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995455316
Sähkönumero
6451737
Toimittajan tuotenumero
45531
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
36
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä ura:
4
Pihtien määrä:
3
Sähköasentajan työkalusarja:
ei
Pakkaustyyppi:
laukku
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
kyllä
Kuusiokoloavaimien määrä:
9
Ruuvauskärkien määrä:
13
Vasaroiden määrä:
1
Mittaustyökalujen määrä:
1
Liikkuvassa työssä ei ole helppoa kuljettaa kaikkia tarvittavia työkaluja samalla kun pidät järjestystä. Mekaanikon L-salkussa pysyvät tarvittavat työkalut järjestyksessä. Salkkuun on pakattu mukaan korkealaatuisia käsityökaluja. Salkussa on runsaasti lisätilaa tarvikkeille ja muille työkaluille. Polypropeenisalkku takaa kestävyyden ja se voidaan lukita riippulukoilla (ei sisälly toimitukseen) kannen lenkeistä. Ergonominen kaksikomponenttinen kahva takaa mukavan kantokokemuksen. Salkku voidaan ottaa mukaan myös lentokoneeseen. Kannessa on ilmanpaineen vapautusventtiili. Suojaluokkaan IP 67 sertifioitu Wiha-työkalulaukku on pöly- ja vedenpitävä. Salkun tilavuus on 20 l, ja siihen voidaan pakata työkaluja 14 kg:oon saakka.



