WIHA - Työkalulaukku - Työkalusrj sähköasentaja 13-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 12
Ruuvitalttojen määrä PH - 1
Ruuvitalttojen määrä PZ - 5
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Pihtien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995363895
Sähkönumero
6421662
Toimittajan tuotenumero
36389
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
12
Ruuvitalttojen määrä PH:
1
Ruuvitalttojen määrä PZ:
5
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Pihtien määrä:
4
Lenkkiavaimien määrä:
0
Hylsysavaimien määrä:
0
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Kiintolenkkiavaimien määrä:
0
Pakkaustyyppi:
muovipussi
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Hylsyjen määrä:
0
Kuusiokoloavaimien määrä:
0
Kiintoavaimien määrä:
0
Jakoavaimien määrä:
0
Räikkävääntimien määrä:
0
Kärkihylsyjen määrä:
0
Ruuvauskärkien määrä:
0
Hylsynvääntimien määrä:
0
Lyöntityökalujen määrä:
0
Vasaroiden määrä:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Sahojen määrä:
0
Viilojen määrä:
0
Puuporanterien määrä:
0
Betoni- / kiviporanterien määrä:
0
Metalliporanterien HSS määrä:
0
Ohjausporanterien määrä:
0
Kartioporanterien määrä:
0
Upotusreunusten määrä:
0
Reikäsahojen määrä:
0
Kaapelileikkurien määrä:
0
Monitoimityökalujen määrä:
0
Koaksiaalikaapelityökalujen määrä:
0
Kuitukaapelin viimeistelytyökalujen määrä:
0
Mittaustyökalujen määrä:
1
Testaustyökalujen määrä:
0
12-osainen työkalusarja sisältää tarkoin valikoituja käsityökaluja sähköasentajien tavallisimpiin käyttösovelluksiin. Täysin avattava, vetoketjulla, kantokahvalla ja käsityökaluille tarkoitetuilla säilytyslokeroilla varustettu työkalulaukku tarjoaa runsaasti tilaa ja siistin säilytysmahdollisuuden. Eristetyissä SoftFinish electric SlimFix -ruuvimeisseleissä on erityisen kapea terä, jonka ansiosta niillä pääsee vaivattomasti käsiksi myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Lisäksi työkalulaukku sisältää kaapelileikkurin, kärkipihdit sekä käsivoiman optimaalisen siirtymisen takaavan DynamicJoint®-teknologiaan perustuvan voimasivuleikkurin. Muut, erityisesti sähköasentajan työnkuvaan tarkoitetut, työkalut täydentävät työkalusarjan.



