WIHA - Työkalulaukku - Wiha asennustyökalusrj VDE 21-os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 20
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 4
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Pihtien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995454180
Sähkönumero
6451733
Toimittajan tuotenumero
45418
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
20
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
4
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Pihtien määrä:
1
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Pakkaustyyppi:
laukku
Ruuvitalttojen määrä Torx:
2
Monitoimityökalujen määrä:
1
Testaustyökalujen määrä:
2
Jos sinulla ei ole sopivaa työkalua käsillä tarvittaessa, on se tarpeetonta ajanhukkaa, varsinkin kun olet asennuskeikalla. Sähköasentajan työkalusarja sisältää 20 sähköasentajan työkalua, jotka ovat järjestyksessä ja kulkevat mukana matkassa. Suunnittelupatentin haltijana Wihan työkalulaukku tekee vaikutuksen käytettävyydellään. Avattuna se toimii työkalutelineenä, josta yksittäiset työkalut on helppo ottaa käyttöön. Ripustusmahdollisuus ja irrotettava pohjakotelo luovat lisäarvoa. Lisäksi sähköasentajan sarja säästää tilaa laajan vaihdettavan kärkijärjestelmän ansiosta. Wiha-slimTechnology -muotoilun ansiosta sarjan ruuvauskärjet ovat jopa 33% ohuempia, joten ne ulottottuvat helposti myös syviin ruuvi- ja jousielementteihin. Lyhyen Stubby-kahvan kanssa ruuvaaminen onnistuu ahtaissa paikoissa. SoftFinish® kahvaa käytetään, kun tarvitaan suurempaa vääntövoimaa. Kompakti vesivaaka vaakasuoraan mittaamiseen ja merkkaamiseen, sekä pistorasioiden asentamiseen. Kaapeleiden kuorintatyökalu poikittaiseen tai pitkittäinen leikkaamiseen, sekä koukkuveitsi ja kuorinta-asemat yhdessä työkalussa. Lisäksi mukana on pitkät kärkipihdit ja jännitekynä. Yksittäisille jännitetyökaluille on tehty kansainvälisen IEC 60900 -standardin mukainen kappaletesti, ja ne on hyväksytty 1000 AC volttiin asti.