WIHA - Työkalulaukku - XL2-vetopakki 60-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 59
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 1
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Pihtien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995457952
Sähkönumero
6451854
Toimittajan tuotenumero
45795
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
59
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
1
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Pihtien määrä:
3
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Pakkaustyyppi:
laukku
Kuusiokoloavaimien määrä:
9
Ruuvauskärkien määrä:
30
Kaapelileikkurien määrä:
1
Monitoimityökalujen määrä:
2
Mittaustyökalujen määrä:
2
Työkalut järjestyksessä ja mukana matkassa! Wihan vedettävä työkalupakki sähköasentajalle. 60-osainen sarja työkalutasoilla ja -pidikkeillä sekä pohjalevyn alla on muunneltava tila muille tarvikkeille ja työkaluille. Sähköasentajat tarvitsevat eri työkaluja eri asennuskohteisiin. Monet työkalupakit eivät ole riittävän tukevia ja järjestyksen ylläpitäminen on hankalaa. Wihan XL2 vedettävässä työkalupakissa yhdistyy vaikuttava työkaluvalikoima lisäsäilytystilalla ja erinomaisella kestävyydellä. Pyörien ansiosta työkalupakkia on helppo kuljettaa. Hyvin varustettu XL2 -pakki sisältää sopivan työkalun käden ulottuvilla joka käyttöön. Ergonomiset ruuvimeisselit, pihdit, makasiinimeisseli huoltotehtäviin ja monet muut työkalut helpottavat päivittäistä työtä huomattavasti. Eristetyt työkalut suojaavat käyttäjää työskenneltäessä jännitteisten osien lähellä ja Wihan ergonominen käsityökalukonsepti suojaa lihaksia ja jänteitä ylimääräiseltä rasittumiselta. Vahvasta, iskunkestävästä polypropyleenistä valmistetun työkalupakin kannessa on kaasujouset, jotka estävät kannen tahattoman sulkeutumisen ja sormien väliin jäämisen. Kantokyky 100 kg. Laukun paino tyhjänä 8,75 kg. Eristetyt työkalut soveltuvat jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka standardin IEC 60900 mukaisesti.


