WIHA - Vasara - Muovivasara MIX 1117 g

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muovivasara
Varren materiaali - puu
Pituus - 360 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 50 mm
Lyöntipään materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995266516
Sähkönumero
6431844
Toimittajan tuotenumero
26651
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
muovivasara
Varren materiaali:
puu
Pituus:
360 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
50 mm
Lyöntipään materiaali:
kumi
Magneettinen:
ei
Antimagneettinen:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Rekyylitön:
ei
Vaihdettava lyöntipää:
kyllä
Haarukkapäinen:
ei
Varren suojus:
ei
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
1117 g
Vastaa vaatimuksiasi. Sininen vasaran pää / pehmeä: esim. huonekalu- ja sisärakentamiseen, kevyisiin asennustöihin. Mustavasaran pää / keskipehmeä esim. laatoitukseen, katukivetyksille ja sisärakentamiseen. Helpottaa työtäsi. Tekee työstäsihelpompaa, optimaalinen isku vähemmällä voimalla. Pienentää kustannuksiasi. Ergonominen Hickory-puuvarsi ja lyöntipäätsaatavana varaosina myös yksittäin.


