WIHA - Vasara - Sähköasentajan vasara 500 g SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Lyöntipään paino - 300 g
Varren materiaali - kumi
Pituus - 283 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995420710
Sähkönumero
6431762
Toimittajan tuotenumero
42071
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Lyöntipään paino:
300 g
Varren materiaali:
kumi
Pituus:
283 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
23 mm
Lyöntipään materiaali:
ruostumaton teräs
Magneettinen:
ei
Antimagneettinen:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Rekyylitön:
ei
Vaihdettava lyöntipää:
ei
Haarukkapäinen:
kyllä
Varren suojus:
kyllä
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
500 g
Poista kaapelikiinnikkeet ja aseta kaapelit ja tulpat vahingoittamatta herkkiä pintoja. Litteä sorkka naulojen ja kaapelikiinnikkeiden irrottamiseen. Tasapainoinen käsittely vasaran optimaalisen painonjaon ansiosta. U-muotoinen pää mahtuu paremmin ahtaisiin paikkoihin. Suojatulla, litteällä varren päällä naputtelet kaapelit ja tulpat paikoilleen niitä vahingoittamatta. Tavanomaisella vasaralla on vaikea päästä ahtaisiin kohtiin ja kulmiin, ja niistä voi jäädä rumia jälkiä ympäröiviin pintoihin. Wihan sähkövasaran U-muotoinen iskupinta mahdollistaa optimaalisen pääsyn ahtaisiin kohtiin. Vasarassa yhdistyvät lisäksi ergonomisuus, painon tasainen jakautuminen ja mahdollisuus irrottaa kiinnitysosia, kuten kaapelikiinnikkeitä. Optimaalisesti suunniteltu painon jakautuminen takaa juuri oikean tasapainon iskemistä ja vaivatonta työskentelyä varten. Vasaran pään laakeiden, suorien haarojen ansiosta kaapelikiinnikkeet saa irrotettua hankalistakin paikoista, ja naulat saa vedettyä seinästä nopeasti ja helposti. Vasaran varren laakealla päällä voidaan asentaa kaapeleita ja tulppia rikkomatta seinää. Ergonomisesti muotoillusta varresta saa hyvin otteen, ja se pysyy tukevasti kädessä iskujen aikana. Käyttö: Naulakiinnikkeiden ja naulojen irrottamiseen vaivattomasti ja kaapelien ja tulppien paikalleenpanemiseen. Ihanteellinen ahtaisiin työtiloihin.


