WIHA - Virtapihti - Virtapihti 1000 V AC CAT IV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452193
Sähkönumero
6721416
Toimittajan tuotenumero
45219
Tukkuerä
1
Digitaalinen virtapihtimittari LCD-näytöllä, mittaaminen yhdellä kädelläilman virtapiirin/moottorin sammuttamista, 1000 V AC CAT IV /1500 V DC; myös µA; sis. 2x AAA paristoa (LPF, NCV, true RMS).
Kun työskennellään sellaisten sähkölaitteiden ja -asennusten parissa, joita ei voi kytkeä pois päältä, mittausten tekeminen on erittäin haastavaa. Wihan pihtimittarilla voidaan suorittaa mittauksia ilman virran katkaisua. Kosketukseton yksikätinen mittaus helpottaa huomattavasti käsittelyä. Mittapäät mahdollistavat myös muiden testien suorittamisen: jännitemittaukset AC- ja DC-alueella sekä vastus-, taajuus- ja kapasitanssimittaukset sekä jatkuvuus- ja dioditestejä. Tämä monitoiminnallisuus parantaa merkittävästi tehokkuutta. Taustavalaistun, suuren LCD-näytön ja arvojen Data hold -toiminnon ansiosta mittaustulokset ovat heti luettavissa, myös mittaustapahtuman jälkeen. Äänimerkki antaa tiedon virran etenemisestä jatkuvuustestin aikana. Lisäksi Wihan pihtimittariin on integroitu taskulampputoiminto, jonka avulla saadaan optimaaliset valaistusolosuhteet myös heikosti valaistuissa työympäristöissä. LPF-toiminto True-RMS-toiminnon kanssa parantaa testisi prosessivarmuutta antamalla häiriöttömiä, tehollisia arvoja. Mittausluokka CAT IV maks. 1000 V. IP-luokka: IP40. Toiminnot: suuri taustavalaistu LCD-näyttö, yhden käden testaus ilman virran katkaisua. Yhdellä laitteella kaikki sähköasentajan tarvitsemat mittaustulokset. Taskulampputoiminto. TRUE-RMS ja LPF-häiriösignaalien suodatustoiminto.
Kun työskennellään sellaisten sähkölaitteiden ja -asennusten parissa, joita ei voi kytkeä pois päältä, mittausten tekeminen on erittäin haastavaa. Wihan pihtimittarilla voidaan suorittaa mittauksia ilman virran katkaisua. Kosketukseton yksikätinen mittaus helpottaa huomattavasti käsittelyä. Mittapäät mahdollistavat myös muiden testien suorittamisen: jännitemittaukset AC- ja DC-alueella sekä vastus-, taajuus- ja kapasitanssimittaukset sekä jatkuvuus- ja dioditestejä. Tämä monitoiminnallisuus parantaa merkittävästi tehokkuutta. Taustavalaistun, suuren LCD-näytön ja arvojen Data hold -toiminnon ansiosta mittaustulokset ovat heti luettavissa, myös mittaustapahtuman jälkeen. Äänimerkki antaa tiedon virran etenemisestä jatkuvuustestin aikana. Lisäksi Wihan pihtimittariin on integroitu taskulampputoiminto, jonka avulla saadaan optimaaliset valaistusolosuhteet myös heikosti valaistuissa työympäristöissä. LPF-toiminto True-RMS-toiminnon kanssa parantaa testisi prosessivarmuutta antamalla häiriöttömiä, tehollisia arvoja. Mittausluokka CAT IV maks. 1000 V. IP-luokka: IP40. Toiminnot: suuri taustavalaistu LCD-näyttö, yhden käden testaus ilman virran katkaisua. Yhdellä laitteella kaikki sähköasentajan tarvitsemat mittaustulokset. Taskulampputoiminto. TRUE-RMS ja LPF-häiriösignaalien suodatustoiminto.