WIHA - Akku - Akkupari litiumioni 3,7 V SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1.5 Ah
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Paino - 35 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995419141
Sähkönumero
6432260
Toimittajan tuotenumero
41914
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1.5 Ah
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
35 g
Wiha-akut (kaksi) SpeedE®-akkuavusteiselle sähkömeisselille
Setti sisältää kaksi litiumioniakkua akkuavusteisessa speedE®-ruuvimeisselissä käytettäväksi. Sopivat myös Wiha-taskulampun virranlähteeksi. Erityisen suojakytkennän ansiosta akut ovat suojatut ylilatautumiselta, syväpurkautumiselta, ylivirralta ja oikosululta. Akun nimellisjännite 3,7 V, kapasiteetti 1,5 Ah, yksi kenno. Tyyppi 18500 1500 mAh / 5,55 Wh
Setti sisältää kaksi litiumioniakkua akkuavusteisessa speedE®-ruuvimeisselissä käytettäväksi. Sopivat myös Wiha-taskulampun virranlähteeksi. Erityisen suojakytkennän ansiosta akut ovat suojatut ylilatautumiselta, syväpurkautumiselta, ylivirralta ja oikosululta. Akun nimellisjännite 3,7 V, kapasiteetti 1,5 Ah, yksi kenno. Tyyppi 18500 1500 mAh / 5,55 Wh


